Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Niedriger stationärer Hubtisch...
Niedriger stationärer Hubtisch HS 400 VAC
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Max. Hubhöhe [mm]
765
1
775
1
Hubkraft [kg]
1000
1
2000
1
Länge [mm]
1600
2
Breite [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Niedriger stationärer Hubtisch HS 400 VAC
Produkt
Max. Hubhöhe [mm]
Hubkraft [kg]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Max. Hubhöhe [mm]
Hubkraft [kg]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Hubtisch HSL-2.0 niedrig Traglast 2t 1600x1200mm
765
2000
1600
3.740,00 €
/
stück
Hubtisch HSL-1.0 niedrig Traglast 1t 1600x1140mm
775
1000
1600
3.090,00 €
/
stück
Anmelden