Eriks
BAUER

BAUER Teleskoplader KTH 2,5 l (verstellbarer Lastarm)

  • ERIKS:12965651
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Teleskoplader, RAL 2000

•    Zur Erhöhung der Reichweite eines Gabelstaplers
Stabile Stahlkonstruktion, wahlweise starre oder höhenverstellbare/neigbare Lastarme, innenliegender Arm ausziehbar und in den Auszugspositionen mit Steckbolzen sicherbar.
•    Belastbar und sicher
Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. 1 bzw. 2 Sicherheits-Wirbellasthaken. Einfahrtaschen für Gabelzinken, Innenmaße C: BxH 184x84 mm.
•    Oberfläche
Lackiert RAL 2000 orange oder verzinkt, weitere Farben auf Anfrage (seihe Farbensortiment).



•     Teleskoparm 8-fach ausziehbar
•     2 Sicherheits-Wirbellasthaken

Typ    Lage    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    Gewicht
    Abstand (mm)    710    1000    1290    1590    1870    2055    2255    2455    2655    2855    3055    3255    3455    3655     Lack. (kg)
Starr 2,5    Tragfähigkeit (kg)    2500    2500    2500    1800    1400    1200    1050    950    850    770    700    650    600     560     175
Starr 5,0    Tragfähigkeit (kg)    5000    3550    2750    2250    1950    1700    1550    1400    1300    1200    1150    1050     1000     950    195
    Abstand (mm)    695    990    1285    1580    1825    2090    2290    2490    2690    2890    3090    3290    3490    3690
Höhenverstellbar 2,5    Tragfähigkeit (kg)    2500    2500    2500    1800    1400    1200    1050    950    850     770     700    650     600    560    218
Höhenverstellbar 5,0    Tragfähigkeit (kg)    5000    3550    2750    2250    1950    1700    1550    1400    1300     1200     1150     1050    1000    950    250
Beachten Sie die Tragkraft des Gabelstaplers



Die Abbildung entspricht nicht der zu bestellenden Farbe. Für diese und weitere aufpreisfreie Farben siehe Farbpiktogramme.
Zur Liste hinzufügen

2.126,88 €/ Stückexkl. MwSt

2.488,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER