Eriks
REMA

REMA Hubtisch HS4-06 Traglast 4t 1200x2200mm

  • ERIKS:23795824
Image 1
Hubtisch stationär HS

Der universelle stationäre Hubtisch für das Heben von Schwerlasten kann raumsparend erfolgen, indem der Hubrisch in eine Grube gestellt wird.

Kennzeichen
    Nach EN 1570.
    400 V, 50 Hz, 3 Ph, IP 55.
    Robuste Bodenkonstruktion.
    Profilverstärkter Tisch.
    Ganzstahlscheren.
    Sicherheitskontaktleiste ringsherum.
    Inspektionsstützen für sichere Wartung.
    Überlastsicherung.
    Sicherheitsventil für Leitungsbruch.
    Hartverchromter Zylinder und Kolbenstange.
    Dauergeschmierte Lager.
    Kompakte Antriebseinheit.

Standardlieferung
    Inkl. 24V-Drucktaster mit Notaus.
    Entfernbare Hebeösen für einfachen Transport.

Zur Liste hinzufügen

4.940,00 €/ Stückexkl. MwSt

5.779,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Max. Hubhöhe
1100 mm
Hubkraft
4000 kg
Länge
2200 mm
Breite
1200 mm
Mindesthöhe
300 mm
Gewicht
505 kg