Eriks

Raccords à brides

  • 6
  • 5
  • 9
  • 20
33 Produits affichés pour Raccords à brides
Product Image

GOODALL Bride en acier inoxydable DN 50 PN 10/16

  • Eriks:14899727
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

250.00 CHF/ Unitéhors TVA

270.25 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

GOODALL Bride en acier inoxydable DN 25 PN 25/40

  • Eriks:14904168
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

144.50 CHF/ Unitéhors TVA

156.20 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

GOODALL Bride en acier inoxydable DN 20 PN 25/40

  • Eriks:14904167
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

193.00 CHF/ Unitéhors TVA

208.63 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

LMC Coquilles de serrage Flexoline GRK aluminium 38x5

  • Eriks:11446769
  • Zone de serrage:de 47 jusqu'à 49 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:38x5

34.10 CHF/ Unitéhors TVA

36.86 CHFTVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

LMC Coquilles de serrage Flexoline GRK aluminium 50x5

  • Eriks:11446771
  • Zone de serrage:de 59 jusqu'à 61 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:50x5

42.00 CHF/ Unitéhors TVA

45.40 CHFTVA incluse

233 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

LMC Coquilles de serrage Flexoline GRK aluminium 75x6

  • Eriks:11446773
  • Zone de serrage:de 86 jusqu'à 88.3 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:75x6

61.80 CHF/ Unitéhors TVA

66.81 CHFTVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

LMC Coquilles de serrage Flexoline GRK aluminium 100x6,5

  • Eriks:11446774
  • Zone de serrage:de 112 jusqu'à 114 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:100x6,5

83.70 CHF/ Unitéhors TVA

90.48 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

LMC Coquilles de serrage Flexoline RK aluminium 63x6

  • Eriks:11446772
  • Zone de serrage:de 74 jusqu'à 76 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:63x6

59.70 CHF/ Unitéhors TVA

64.54 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Coquilles de serrage RK inox 38x6,5

  • Eriks:10016135
  • Norme:EN 14420-3
  • Zone de serrage:de 50 jusqu'à 52 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:38x6,5

49.30 CHF/ Unitéhors TVA

53.29 CHFTVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Coquilles de serrage RK inox 50x8

  • Eriks:10016136
  • Norme:EN 14420-3
  • Zone de serrage:de 64 jusqu'à 67 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:50x8

69.70 CHF/ Unitéhors TVA

75.35 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Coquilles de serrage GRK aluminium 25x6

  • Eriks:10016107
  • Norme:EN 14420-3
  • Zone de serrage:de 36 jusqu'à 39 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:25x6

20.30 CHF/ Unitéhors TVA

21.94 CHFTVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Coquilles de serrage RK inox 19x6

  • Eriks:10069724
  • Norme:EN 14420-3
  • Zone de serrage:de 30 jusqu'à 33 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:19x6

32.70 CHF/ Unitéhors TVA

35.35 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Coquilles de serrage RK inox 32x6

  • Eriks:10016134
  • Norme:EN 14420-3
  • Zone de serrage:de 43 jusqu'à 46 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:32x6

38.30 CHF/ Unitéhors TVA

41.40 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Coquilles de serrage GRK aluminium 32x6

  • Eriks:10016109
  • Norme:EN 14420-3
  • Zone de serrage:de 43 jusqu'à 46 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:32x6

20.90 CHF/ Unitéhors TVA

22.59 CHFTVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Coquilles de serrage RK inox 63x8

  • Eriks:10069718
  • Norme:EN 14420-3
  • Zone de serrage:de 78 jusqu'à 82 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:63x8

144.00 CHF/ Unitéhors TVA

155.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026
Product Image

Coquilles de serrage RK inox 25x6

  • Eriks:10016133
  • Norme:EN 14420-3
  • Zone de serrage:de 36 jusqu'à 39 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:25x6

39.40 CHF/ Unitéhors TVA

42.59 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Coquilles de serrage GRK aluminium 100x8

  • Eriks:10016119
  • Norme:EN 14420-3
  • Zone de serrage:de 114.5 jusqu'à 119 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:100x8

109.00 CHF/ Unitéhors TVA

117.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026
Product Image

Coquilles de serrage RK inox 75x8

  • Eriks:10016137
  • Norme:EN 14420-3
  • Zone de serrage:de 89 jusqu'à 93 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:75x8

168.00 CHF/ Unitéhors TVA

181.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026
Product Image

Coquilles de serrage GRK aluminium 63x8

  • Eriks:10016115
  • Norme:EN 14420-3
  • Zone de serrage:de 78 jusqu'à 82 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:63x8
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 09.12.2026
Contactez-nous
Product Image

Coquilles de serrage GRK aluminium 19x6

  • Eriks:10016106
  • Norme:EN 14420-3
  • Zone de serrage:de 30 jusqu'à 33 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:19x6

19.70 CHF/ Unitéhors TVA

21.30 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Coquilles de serrage GRK aluminium 75x8

  • Eriks:10016116
  • Norme:EN 14420-3
  • Zone de serrage:de 89 jusqu'à 93 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:75x8

45.40 CHF/ Unitéhors TVA

49.08 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

Coquilles de serrage GRK aluminium 38x6,5

  • Eriks:10016110
  • Norme:EN 14420-3
  • Zone de serrage:de 50 jusqu'à 52 mm
  • ID du tuyau x épaisseur de la paroi:38x6,5

19.00 CHF/ Unitéhors TVA

20.54 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Product Image

GOODALL Bride en acier inoxydable DN 80 PN 10/16

  • Eriks:14899728
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

423.50 CHF/ Unitéhors TVA

457.80 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

471.50 CHF/ Unitéhors TVA

509.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026
Product Image

GOODALL Bride en acier inoxydable DN 40 PN 25/40

  • Eriks:14899726
  • Matériau:Acier inoxydable (1.4401)

208.00 CHF/ Unitéhors TVA

224.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026