Eriks
GOODALL

GOODALL Bride en acier inoxydable DN 100 PN 10/16

  • ERIKS:14904169
Image 1
Les brides sont équipées d'un raccord de tuyau lisse et sont conformes à la norme EN 14420-2. Les demi-coques correspondantes en aluminium ou en acier inoxydable sont utilisées pour le montage sur les tuyaux.
Ajouter à la liste

471.50 CHF/ Unitéhors TVA

509.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

471.50 CHF

-

5+

428.50 CHF

9.12%

10+

385.50 CHF

18.24%

15+

378.00 CHF

19.83%

23+

370.50 CHF

21.42%

35+

363.00 CHF

23.01%

53+

356.00 CHF

24.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Matériau
Acier inoxydable (1.4401)