Eriks
LMC

LMC Coquilles de serrage Flexoline GRK aluminium 75x6

  • ERIKS:11446773
Image 1
Application
  • pour le montage d'embouts de tuyau avec collier de sécurité sur des tuyaux en caoutchouc ou en plastique dont l'épaisseur de paroi est plus faible
  • adapté à toutes les industries
  • en combinaison avec le bon raccord de tuyau, une connexion sûre est obtenue.
  • utilisable pour tous les raccords avec embout selon EN 14420-2
Pression de travail
25 bar

Matériau
  • coquille de serrage : aluminium
  • Boulons et écrous : acier, zingué
Note
la coque d'une pince se compose de : 2 coquilles, 4 boulons et 4 écrous

Montage complet
ERIKS peut assembler pour vous la combinaison souhaitée de tuyaux, de raccords et de coquilles de serrage.

Caractéristiques

Type: coquille de serrage
Matériau: aluminium
Ajouter à la liste

61.80 CHF/ Unitéhors TVA

66.81 CHFTVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

61.80 CHF

-

5+

56.10 CHF

9.22%

10+

53.30 CHF

13.75%

20+

50.60 CHF

18.12%

40+

47.70 CHF

22.82%

60+

46.70 CHF

24.43%

90+

45.80 CHF

25.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LMC
Type
Coquille de serrage
Matériau
Aluminium
Zone de serrage
de 86 jusqu'à 88.3 mm
ID du tuyau x épaisseur de la paroi
75x6