Eriks

Coquilles de serrage RK inox 25x6

  • ERIKS:10016133
  • Fabricant:7613288123199
Image 1
Ajouter à la liste

39.40 CHF/ Unitéhors TVA

42.59 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39.40 CHF

-

5+

35.90 CHF

8.88%

10+

34.20 CHF

13.20%

20+

32.40 CHF

17.77%

40+

30.60 CHF

22.34%

60+

30.00 CHF

23.86%

90+

29.40 CHF

25.38%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Coquille de serrage
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Norme
EN 14420-3
Zone de serrage
de 36 jusqu'à 39 mm
ID du tuyau x épaisseur de la paroi
25x6