49.30 CHF/ Unitéhors TVA
53.29 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.30 CHF | - |
5+ | 44.80 CHF | 9.13% |
10+ | 42.60 CHF | 13.59% |
20+ | 40.50 CHF | 17.85% |
40+ | 38.20 CHF | 22.52% |
60+ | 37.40 CHF | 24.14% |
90+ | 36.70 CHF | 25.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | Coquille de serrage |
Matériau | Acier inoxydable (AISI 316) |
Norme | EN 14420-3 |
Zone de serrage | de 50 jusqu'à 52 mm |
ID du tuyau x épaisseur de la paroi | 38x6,5 |