109.00 CHF/ Unitéhors TVA
117.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 109.00 CHF | - |
5+ | 98.80 CHF | 9.36% |
10+ | 93.90 CHF | 13.85% |
20+ | 89.00 CHF | 18.35% |
40+ | 84.00 CHF | 22.94% |
60+ | 82.40 CHF | 24.40% |
90+ | 80.70 CHF | 25.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | GRK |
Type | Coquille de serrage |
Matériau | Aluminium |
Norme | EN 14420-3 |
Zone de serrage | de 114.5 jusqu'à 119 mm |
ID du tuyau x épaisseur de la paroi | 100x8 |