Eriks
LMC

LMC Coquilles de serrage Flexoline GRK aluminium 50x5

  • ERIKS:11446771
Image 1
Application
  • pour le montage d'embouts de tuyau avec collier de sécurité sur des tuyaux en caoutchouc ou en plastique dont l'épaisseur de paroi est plus faible
  • adapté à toutes les industries
  • en combinaison avec le bon raccord de tuyau, une connexion sûre est obtenue.
  • utilisable pour tous les raccords avec embout selon EN 14420-2
Pression de travail
25 bar

Matériau
  • coquille de serrage : aluminium
  • Boulons et écrous : acier, zingué
Note
la coque d'une pince se compose de : 2 coquilles, 4 boulons et 4 écrous

Montage complet
ERIKS peut assembler pour vous la combinaison souhaitée de tuyaux, de raccords et de coquilles de serrage.

Caractéristiques

Type: coquille de serrage
Matériau: aluminium
Ajouter à la liste

42.00 CHF/ Unitéhors TVA

45.40 CHFTVA incluse

233 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.00 CHF

-

5+

38.10 CHF

9.29%

10+

36.10 CHF

14.05%

20+

34.40 CHF

18.10%

40+

32.40 CHF

22.86%

60+

31.80 CHF

24.29%

90+

31.10 CHF

25.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LMC
Type
Coquille de serrage
Matériau
Aluminium
Zone de serrage
de 59 jusqu'à 61 mm
ID du tuyau x épaisseur de la paroi
50x5