Eriks
GOODALL

GOODALL Bride en acier inoxydable DN 25 PN 25/40

  • ERIKS:14904168
Image 1
Les brides sont équipées d'un raccord de tuyau lisse et sont conformes à la norme EN 14420-2. Les demi-coques correspondantes en aluminium ou en acier inoxydable sont utilisées pour le montage sur les tuyaux.
Ajouter à la liste

144.50 CHF/ Unitéhors TVA

156.20 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

144.50 CHF

-

5+

131.50 CHF

9.00%

10+

118.50 CHF

17.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Matériau
Acier inoxydable (1.4401)