Eriks

Coquilles de serrage RK inox 63x8

  • ERIKS:10069718
  • Fabricant:7613288117754
Image 1
Ajouter à la liste

144.00 CHF/ Unitéhors TVA

155.66 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

144.00 CHF

-

5+

131.00 CHF

9.03%

10+

124.50 CHF

13.54%

20+

118.00 CHF

18.06%

40+

111.50 CHF

22.57%

60+

109.00 CHF

24.31%

90+

107.00 CHF

25.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Coquille de serrage
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Norme
EN 14420-3
Zone de serrage
de 78 jusqu'à 82 mm
ID du tuyau x épaisseur de la paroi
63x8