Eriks

Coquilles de serrage RK inox 75x8

  • ERIKS:10016137
  • Fabricant:7613288122147
Image 1
Ajouter à la liste

168.00 CHF/ Unitéhors TVA

181.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

168.00 CHF

-

5+

152.50 CHF

9.23%

10+

145.00 CHF

13.69%

20+

137.50 CHF

18.15%

40+

130.00 CHF

22.62%

60+

127.00 CHF

24.40%

90+

124.50 CHF

25.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Coquille de serrage
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Norme
EN 14420-3
Zone de serrage
de 89 jusqu'à 93 mm
ID du tuyau x épaisseur de la paroi
75x8