Eriks
LMC

LMC Coquilles de serrage Flexoline RK aluminium 63x6

  • ERIKS:11446772
Image 1
Application
  • pour le montage d'embouts de tuyau avec collier de sécurité sur des tuyaux en caoutchouc ou en plastique dont l'épaisseur de paroi est plus faible
  • adapté à toutes les industries
  • en combinaison avec le bon raccord de tuyau, une connexion sûre est obtenue.
  • utilisable pour tous les raccords avec embout selon EN 14420-2
Pression de travail
25 bar

Matériau
  • coquille de serrage : aluminium
  • Boulons et écrous : acier, zingué
Note
la coque d'une pince se compose de : 2 coquilles, 4 boulons et 4 écrous

Montage complet
ERIKS peut assembler pour vous la combinaison souhaitée de tuyaux, de raccords et de coquilles de serrage.

Caractéristiques

Type: coquille de serrage
Matériau: aluminium
Ajouter à la liste

59.70 CHF/ Unitéhors TVA

64.54 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59.70 CHF

-

5+

54.40 CHF

8.88%

10+

51.50 CHF

13.74%

20+

49.00 CHF

17.92%

40+

46.10 CHF

22.78%

60+

45.20 CHF

24.29%

90+

44.40 CHF

25.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
LMC
Type
Coquille de serrage
Matériau
Aluminium
Zone de serrage
de 74 jusqu'à 76 mm
ID du tuyau x épaisseur de la paroi
63x6