Eriks

Coquilles de serrage RK inox 50x8

  • ERIKS:10016136
  • Fabricant:7613288123007
Image 1
Ajouter à la liste

69.70 CHF/ Unitéhors TVA

75.35 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

69.70 CHF

-

5+

63.50 CHF

8.90%

10+

60.20 CHF

13.63%

20+

57.10 CHF

18.08%

40+

53.90 CHF

22.67%

60+

52.90 CHF

24.10%

90+

51.70 CHF

25.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
Coquille de serrage
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Norme
EN 14420-3
Zone de serrage
de 64 jusqu'à 67 mm
ID du tuyau x épaisseur de la paroi
50x8