Eriks
GOODALL

GOODALL Bride en acier inoxydable DN 50 PN 10/16

  • ERIKS:14899727
Image 1
Les brides sont équipées d'un raccord de tuyau lisse et sont conformes à la norme EN 14420-2. Les demi-coques correspondantes en aluminium ou en acier inoxydable sont utilisées pour le montage sur les tuyaux.
Ajouter à la liste

250.00 CHF/ Unitéhors TVA

270.25 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

250.00 CHF

-

5+

227.50 CHF

9.00%

10+

204.50 CHF

18.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GOODALL
Matériau
Acier inoxydable (1.4401)