Polyamid (PA) und Epramid®: Übersicht zu PA6, PA6G und PA66 für industrielle Komponenten. Beschrieben werden Verschleissfestigkeit, thermische Stabilität, geringe Reibung, Öl- und Chemikalienbeständigkeit sowie Anwendungen in der mechanischen Bearbeitung und im Maschinenbau.

PEEK (Polyetheretherketon) ist ein Hochleistungskunststoff für Dichtungen, Lager sowie Pumpen- und Ventilkomponenten. Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit, Festigkeit und geringe Ausgasung sind für Luft- und Raumfahrt, Öl und Gas, Halbleiter- und Medizintechnik relevant.
PET-G Kunststoff: Eigenschaften, Verarbeitung und Anwendungen des transparenten, schlagfesten Materials für Verpackungen, Displays und Maschinenverkleidungen. Vergleich mit PET, PMMA und Polycarbonat sowie Hinweise zu Vakuumformen, chemischer Beständigkeit und UV-Eignung für die Materialauswahl.

PMMA (Acrylglas): transparenter, UV-beständiger Kunststoff für Sichtfenster, Maschinenabdeckungen und Bauwesen. Eigenschaften, Chemikalienbeständigkeit, Spannungsrissbildung sowie gegossene und extrudierte Varianten.

Polycarbonat (PC) für Maschinenverglasung, Sicherheitsverglasung und Wandschutz: schlagfest, transparent und formbar, jedoch kratz- und chemikalienempfindlich. Varianten mit UV-Schutz, Kratzschutz und antistatischen Eigenschaften; UL 94 V-0 und MIL B-81705 B genannt.

Polyethylen (PE), PE-HD und PE-LD: Eigenschaften, Verarbeitungstechniken und Anwendungen für Rohre, Behälter, industrielle Komponenten und Lebensmittelverarbeitung. Unterstützt Ingenieur:innen bei der Werkstoffauswahl anhand von Verschleißfestigkeit, Reibung und Chemikalienbeständigkeit.

Polypropylen (PP) ist ein schweissbarer Thermoplast. Übersicht zu PP-H, PP-B und PP-R, Eigenschaften wie chemische Beständigkeit und Temperaturverhalten sowie Anwendungen in Bauwesen, Verpackung, Automobilindustrie, Medizintechnik und chemischen Lagertanks für Materialauswahl und Konstruktion.

Polystyrol (PS): Transparenter, leichter Thermoplast für Verpackungen, Beleuchtung, Elektronikgehäuse und Dämmung. Für Konstruktion und Beschaffung relevant: Vakuumformung, Extrusion sowie begrenzte UV-Beständigkeit und Sprödigkeit.

Polyurethan (PUR) für industrielle Anwendungen: Erlan und Vulkollan bieten Verschleißfestigkeit, Elastizität sowie Beständigkeit gegen Mineralöle und Lösungsmittel. Relevanz für Konstruktion und Instandhaltung bei Puffern, Abstreifern, abriebfesten Streifen und Siloauskleidungen.

POM (Polyoxymethylen) ist ein technischer Kunststoff für Präzisionsteile, Zahnräder, Lager, Buchsen und Förderanlagen. POM-C, POM-H und verstärkte Varianten bieten Formstabilität, geringe Reibung und Chemikalienbeständigkeit; die Verschleißfestigkeit ist begrenzt.

PTFE (ERIFLON): Eigenschaften, Füllstoffe und Alternativen für Dichtungen, Auskleidungen, Lager, elektrische Isolierung und Schläuche. Chemische Beständigkeit, niedrige Reibung und Temperaturstabilität unterstützen die Werkstoffauswahl in Industrie, Luft- und Raumfahrt und Medizintechnik.

PVC-Materialien: PVC-U und PVC-Schaum für industrielle Anwendungen, bei denen Chemikalienbeständigkeit, mechanische Festigkeit und Schwerentflammbarkeit wichtig sind. Relevante Einsatzbereiche sind Chlorelektrolyse, Galvanisierung, Papierherstellung, Rohre, Formstücke und Bau.

Rocklight® Polypropylen-Verbundplatte mit Wabenstruktur für Wandpaneele, Trennwände, Fahrzeug-Innenverkleidungen und Verpackungen. Chemische Beständigkeit, geringes Gewicht und einfache Verarbeitung unterstützen die Materialauswahl für industrielle Anwendungen.