Eriks
Polyethylene (PE)

Polyethylene (PE)

Polyethylene (PE)

Multilene Polyethylen ist ein vielseitiger Kunststoff mit einer einfachen Struktur. Je nach Herstellungsverfahren kann Polyethylen eine hohe Dichte (PE-HD) oder eine niedrige Dichte (PE-LD) aufweisen. Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Typen besteht in der Anzahl der Verzweigungen in der Kette. Durch weniger Verzweigungen können die Moleküle dichter gepackt werden, wodurch der Kunststoff dichter und fester wird.

Hochdichtes Multilene-Polyethylen  (PE-HD) wird in der Industrie wegen seiner Festigkeit und Chemikalienbeständigkeit besonders geschätzt. Es wird zum Beispiel für die Herstellung robuster Rohre und haltbarer Behälter verwendet. Das Molekulargewicht von PE-HD kann stark variieren, von 300.000 für Standardrohre (schweißbar) bis zu über 1.000.000 für Bauteile, die einem hohen Verschleiß ausgesetzt sind.

Polyethylen wird in vielen Produkten verwendet, von Plastiktüten (PE-LD) bis hin zu Hochleistungs-Rohrleitungssystemen (PE-HD), was die Vielseitigkeit dieses Materials zeigt.

Eigenschaften und Merkmale von PE

  • Hohe Verschleißfestigkeit, daher ideal für Anwendungen mit starker Reibung und Abnutzung

  • Sehr niedriger Reibungskoeffizient, der den Verschleiß an beweglichen Teilen verringert und die Effizienz mechanischer Systeme verbessert

  • Die antiadhäsive Eigenschaft von PE verhindert, dass Materialien an der Oberfläche haften bleiben, wodurch es leicht zu reinigen und zu pflegen ist

  • Hohe Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Säuren, Basen und Lösungsmittel

  • Hohe Schlagzähigkeit, die es ermöglicht, mechanische Stöße ohne Rissbildung oder Bruch zu überstehen

  • Nimmt keine Feuchtigkeit auf, so dass es seine mechanischen und isolierenden Eigenschaften auch in feuchten Umgebungen beibehält

  • Zusätzlich zu der Konstruktion ist PE auf Grund seiner ungiftigen, geruchs- und geschmacksneutralen Eigenschaften auch für den Einsatz in Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen 

Anwendungen

  • Bauwesen

  • Rohre und Schläuche

  • Automobilindustrie

  • Industrielle Komponenten

  • Medizinische Geräte

  • Verpackung

  • Lebensmittelverarbeitende Industrie 

Verarbeitungstechniken

  • Extrusion

  • Spritzgießen

  • Blasformen

  • Rotationsgießen

  • Tiefziehen

  • Schweißen

ERIKS Multilene PE Werkstoffvarianten

Ein ERIKS-Mitarbeiter bearbeitet an einem Arbeitstisch ein großes zylindrisches Bauteil in einer industriellen Werkstatt.

Um Ihnen die Auswahl des richtigen Materials für Ihre Bedürfnisse zu erleichtern, bieten wir für jede Variante detaillierte Datenblätter an. Diese enthalten Beschreibungen der einzigartigen Eigenschaften und idealen Anwendungen. In der nachstehenden Tabelle finden Sie weitere Informationen und können die entsprechenden Datenblätter für umfassende Spezifikationen herunterladen.