Epratal POM (Polyoxymethylen) ist ein vielseitiger, hochwertiger technischer Kunststoff. Dieser Werkstoff ist mechanisch fest, formstabil und beständig gegen organische Lösungsmittel. Auf Grund seiner ausgezeichneten Bearbeitbarkeit und seiner gleichbleibenden Leistung in anspruchsvollen Umgebungen eignet er sich besonders gut für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Die geringen Reibungs- und Gleiteigenschaften von POM in Kombination mit seiner geringen Feuchtigkeitsaufnahme machen ihn zur idealen Wahl für Präzisionsteile und -komponenten.
Wichtiger Hinweis: Die Verschleißfestigkeit von POM ist begrenzt.
Hohe Steifigkeit und Härte
Geringe Wasseraufnahme, wodurch die Formstabilität auch unter feuchten Bedingungen erhalten bleibt
Hervorragende Be- und Verarbeitbarkeit
Schwarze Elemente bieten eine gute UV-Beständigkeit, so dass sie für Außenanwendungen geeignet sind
Geringe Reibung gewährleistet reibungslosen Betrieb beweglicher Teile
Auf Grund seiner einzigartigen Eigenschaften eignet sich POM für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, darunter:
Isolatoren, Steckverbinder und andere Präzisionskomponenten
Zahnräder, Lager und Buchsen, die eine hohe mechanische Festigkeit erfordern
Kraftstoffsystemteile, Innenraumkomponenten und Sicherheitssysteme
Führungsschienen und Kettenglieder für Förderanlagen
Walzen, Führungen und andere bewegliche Teile für die Papier- und Verpackungsindustrie
Teile und Komponenten, die Lösungsmitteln und Chemikalien ausgesetzt sind
POM eignet sich auf Grund seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften und Stabilität hervorragend für verschiedene Bearbeitungsverfahren. Zu den gängigen Bearbeitungsverfahren gehören:
Drehen: Präzisionsbearbeitung von Teilen mit engen Toleranzen
Fräsen: für komplexe Formen und Geometrien

ERIKS bietet eine Reihe von POM-Materialien an, die auf spezifische Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind. Unsere Auswahl umfasst:
POM-C (Copolymer): verbesserte chemische Beständigkeit und Formstabilität
POM-H (Homopolymer): höhere mechanische Festigkeit und Steifigkeit
Material | Anwendungen | Eigenschaften | Temp°C | Farbe |
|---|---|---|---|---|
POM-C – Polyacetal | Reibleisten, Stäbe, Isolatoren, Dichtungen, Befestigungselemente | Gute chemische Beständigkeit, hohe Widerstandsfähigkeit | 100 | undurchsichtig |
POM GF 30 – Polyacetal (glasfaserverstärktes Acetal) | Gleitleisten, Stangen, Isolierfedern, Befestigungselemente, Polster | Hohe mechanische Eigenschaften | 100 | weiß grau |
POM-C – Geschmiertes Polyacetal | Rotierende Teile, Reibleisten, Kettenführungen | Sehr gute Gleitfähigkeit, abriebfest, sehr geringe Wasseraufnahme | 100 | blau |
POM-C – Polyacetal + Kohlenstoff | Bewegliche Teile | Sehr gute Bearbeitbarkeit, gute UV-Beständigkeit | 100 | schwarz |
POM-C – Polyacetal + Kohlenstoff | Teile, die Wärmeableitung und elektrische Leitfähigkeit erfordern | Elektrisch leitfähig, gute UV-Beständigkeit | 100 | schwarz |
POM-H Acetal (Homopolymer) | Allgemeine Anwendung, aber höhere mechanische Festigkeit als Tecaform AH | 110 | undurchsichtig | |
POM-H – PTFE-geschmiertes Polyacetal | Rotierende Teile, Gleitschienen, Verschleißringe, Dichtungen, Abstreiferklingen, Kettenführungen | Hervorragende Gleiteigenschaften (enthält PTFE), geringe Wasseraufnahme | 100 | undurchsichtig |