Epraform Polycarbonat (PC) ist ein schlagfester Kunststoff, der sich ausgezeichnet für Sicherheitsverglasungen und Wandschutz in industriellen Umgebungen eignet. Er bietet eine außergewöhnliche Klarheit und Formbarkeit und ist bis zu 250-mal stärker als Glas. Dies gewährleistet hohe Sicherheit und optimale Leistung. PC ist temperaturbeständig (kurzzeitig bis zu 135 °C, bis 115 °C über längere Zeiträume), jedoch empfindlich gegenüber Chemikalien und Kratzern.
Epraform Polycarbonat (PC) zählt als transparenter Werkstoff zu den amorphen Thermoplasten (Dichte =1,20g/cm³). Polycarbonat zeigt eine hohe Steifigkeit, kombiniert mit einer hervorragenden Schlagzähigkeit bis in tiefste Temperaturbereiche von -80 °C. Eine sehr gute Formfestigkeit, mit geringer Temperaturabhängigkeit wird bis zu +130 °C erreicht. Polycarbonate zeigen sich bei stoßartigen Beanspruchungen gutmütig. Zur Erhöhung der Festigkeit, Zeitstandfestigkeit und Steifigkeit können Polycarbonate mit bis zu 40 % Kurzglasfasern modifiziert werden, was aber gleichzeitig die Schlagzähigkeit vermindert.
Widerstandsfähig gegen starke Stöße, daher ideal für Sicherheits- und Schutzanwendungen
Kann nahezu beliebig eingefärbt werden
Feuerbeständige Eigenschaften für Umgebungen, in denen ein Brandrisiko besteht
Kontinuierliche Qualität über längere Zeiträume bei höheren Betriebstemperaturen
Polycarbonat eignet sich für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, darunter:
Sichtfenster für klare Beobachtungspunkte in Maschinen
Maschinenabdeckungen, die robusten Schutz bieten und gleichzeitig Sichtbarkeit und Zugänglichkeit gewährleisten
Maschinenverglasung für mehr Sicherheit und Sichtbarkeit in industriellen Umgebungen
Diverse: Schutzhelme, Schutzschilder und schlagfeste Leuchtabdeckungen, Folien, Elektrotechnik, Optik, Feinwerktechnik, Apperatebau, Haushaltsartikel
Epraform Polycarbonat (PC) kann mit folgenden thermischen und mechanischen Verfahren verarbeitet werden:
Spritzgiessen
Extrudieren
Warmumformen und Kaltumformen
Schweißen und kleben
Mechanische Verarbeitung durch Fräsen, Drehen und Bohren für präzise Formgebung und komplexe Designs
Polieren zur Entfernung von Kratzern und Markierungen
Polycarbonat ist mechanisch recycelfähig und somit am Ende seines Lebenszyklus nachhaltig
Das feuerbeständige Polycarbonat entspricht der Norm UL 94 V-0 und ist somit für feuerempfindliche Anwendungen geeignet
Das antistatische Polycarbonat entspricht der Spezifikation MIL B-81705 B und ist somit für Umgebungen geeignet, in denen statische Entladung ein Problem darstellt

ERIKS bietet eine große Auswahl von Polycarbonat-Materialien an, die auf die Anforderungen der verschiedensten Anwendungen abgestimmt sind. Während Standard-Polycarbonat für seine Langlebigkeit und Klarheit bekannt ist, kann es jedoch anfällig für Kratzer sein und bietet keinen UV-Schutz. Um diese Einschränkungen zu lösen, hat ERIKS spezielle Varianten von Polycarbonat entwickelt, die jeweils mit speziellen Beschichtungen zur Leistungssteigerung versehen sind. Zu den Optionen gehören UV-Beständigkeit für den längeren Einsatz im Freien bis hin zur Kratzfestigkeit für eine bessere Sichtbarkeit. Unsere Auswahl stellt sicher, dass Sie das richtige Material für die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts haben.
Material | Farbe | Anwendungen | Eigenschaften | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
PC Klar | Transparent | Maschinenverglasung, Abschirmung | Standard-Polycarbonat, vielseitig einsetzbar | |
PC UV-beständig | Transparent | Anwendungen im Freien | Verbesserter UV-Schutz für Langlebigkeit bei Sonneneinstrahlung | [Zum Datenblatt] |
PC kratzfest | Transparent | Bereiche mit hoher Sichtbarkeit, z. B. Schaugläser | Bietet Kratzfestigkeit und behält die Klarheit im Laufe der Zeit; Hinweis: komplexe Verarbeitung | [Zum Datenblatt] |
Eslon PC Antistatisch | Transparent | Elektronik, um statische Entladung zu verhindern | Antistatische Eigenschaften für empfindliche Umgebungen; Hinweis: aufgrund der Beschichtung schwieriger zu verarbeiten | |
PC UV Smoke | Grau, Braun, Gelb, Natur | Ästhetische Anwendungen, z. B. Maschinenglas | Kombiniert Farbe mit UV-Beständigkeit für Funktionalität und Design |

Die drei am häufigsten verwendeten transparenten Kunststoffe – Polycarbonat, PET-G und PMMA – unterscheiden sich in mehreren wichtigen Aspekten. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht diese wesentlichen Unterschiede. Detaillierte Informationen zum besten Material für eine bestimmte Anwendung finden Sie in den bereitgestellten Informationen.
Eigenschaften | Polycarbonat (PC) | PET-G | PMMA |
|---|---|---|---|
Gewicht | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Transparenz | Mittel-hoch | Mittel-hoch | Hoch |
Festigkeit | Hoch | Gut | Mittel |
Kaltumformen | Gut | Mittel | Minimal |
Warmumformen | Gut | Gut | Gut |
Bohren, Sägen, Drehen und Fräsen | Ja | Ja | Ja |
Witterungsbeständigkeit | Gut, wenn UV-beständiger PC | Hoch | Hoch |