Eriks
Polyurethan (PUR)

Polyurethan (PUR)

Polyurethan (PUR)

Erlan PUR Polyurethan (PUR) kann in einer Vielzahl von Härtegraden hergestellt werden. Auf Grund ihrer Vielseitigkeit werden Polyurethane in unzähligen Anwendungen eingesetzt. PUR wird für seine hervorragende Verschleißfestigkeit, Elastizität und chemische Beständigkeit geschätzt und ist daher eine ideale Wahl für viele anspruchsvolle Anwendungen.

Unser PUR-Sortiment besteht aus zwei Haupttypen von Polyurethan: Erlan und Vulkollan. Die Qualität von Erlan basiert auf Desmodur® 44, das eine hervorragende Leistung in verschiedenen Anwendungen bei einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Vulkollan ist ein hochwertiges Polyurethan, das aus Desmodur® 15 hergestellt wird. Dieses Material ist für seine Langlebigkeit bekannt und eignet sich ideal für hochbelastete Anwendungen, die hervorragende mechanische Eigenschaften und eine lange Lebensdauer erfordern.

Eigenschaften und Merkmale von PUR

  • PUR bietet eine überragende Verschleißfestigkeit und schneidet in standardisierten Tests 2,5 bis 5 Mal besser ab als Kautschuk und PVC

  • Behält seine hohe Elastizität auch bei höheren Härtegraden bei und gewährleistet so Langlebigkeit und Stoßfestigkeit

  • Hervorragende Stoßfestigkeit

  • Behält seine Form und mechanischen Eigenschaften unter Druck

  • Beständig gegen Mineralöle, Fette, Benzin und verschiedene Lösungsmittel

  • Im Gegensatz zu vielen anderen Kunststoffen bleibt PUR flexibel und wird bei niedrigen Temperaturen nicht spröde. Es übersteht den Kerbschlagbiegeversuch bei -30 °C ohne zu brechen 

Anwendungen

  • Puffer

  • Abriebfeste Streifen

  • Abstreifer

  • Auskleidung für Silos 

Verarbeitungsmöglichkeiten

  • Formgebung in verschiedenen Formen und Härtegraden durch Anpassung von Monomeren und Zusatzstoffen

  • Spanende Bearbeitung oder Präzisionsschneiden und -formen für spezifische industrielle Anwendungen

  • Formteile aus maßgefertigten Formen