Epramid® PA Polyamid, besser bekannt als Nylon, ist ein vielseitiger und hochwertiger Thermoplast. ERIKS bietet es in verschiedenen Formen an, wie z. B. als Stäbe, Platten und Rohre, die sich ideal für die Bearbeitung eignen. Unser umfangreiches Sortiment umfasst beliebte Typen wie extrudiertes Polyamid 6 (PA6), gegossenes Polyamid 6 (PA6G) und Polyamid 66 (PA66), die jeweils über einzigartige Eigenschaften verfügen, die auf spezifische industrielle Anforderungen zugeschnitten sind. Polyamid ist robust und wird auf Grund seiner thermischen Stabilität, Verschleißfestigkeit, geringen Reibung, hohen mechanischen Festigkeit und Schlagfestigkeit häufig in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt.
Gewährleistet eine lange Lebensdauer bei Anwendungen mit hoher Reibung
Behält seine Leistung bei hohen Temperaturen bei
Mechanische Festigkeit und Härte
Hervorragende Dämpfungseigenschaften bei Vibrationen und Erschütterungen
Gleiteigenschaften: niedriger Reibungskoeffizient für reibungslosen Betrieb
Gute chemische Beständigkeit gegen Öle und verschiedene Chemikalien
Auf Grund seiner vielfältigen Eigenschaften eignet sich Polyamid für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, darunter:
Komponenten, die eine hohe mechanische Festigkeit erfordern
Leichte Strukturelemente
Anwendungen, die Chemikalien- und Ölbeständigkeit erfordern
ERIKS liefert Polyamid in verschiedenen Formen, um den unterschiedlichen Bearbeitungs- und Verarbeitungsanforderungen gerecht zu werden. Unsere PA-Materialien sind für eine einfache Verarbeitung optimiert und gewährleisten Präzision und Zuverlässigkeit der fertigen Komponenten.

ERIKS bietet ein umfassendes Sortiment an Polyamid-Varianten, darunter:
Extrudiertes Epramid 6 (PA6): bekannt für seine optimale Kombination aus starken Eigenschaften und Kosteneffizienz
Gegossenes Epramid 6 (PA6G): bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Formstabilität. Es sind verschiedene gefüllte Epramid-Varianten erhältlich, zum Beispiel mit Öl, Wachs oder MoS2
Epramid 66 (PA66): bietet verbesserte mechanische Festigkeit und Wärmebeständigkeit
Durch die Auswahl der richtigen Variante stellt ERIKS sicher, dass Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen mit Materialien von höchster Qualität erfüllt werden.