Eriks

PET-G

PET-G

Epraform PET-G ist ein transparenter und flexibler Kunststoff, der in Bezug auf Preis und technische Eigenschaften zwischen Acryl (PMMA) und Polycarbonat (PC) liegt. Auf Grund seiner Festigkeit, chemischen Beständigkeit und Kosteneffizienz wird er wird häufig für transparente Anwendungen wie Verpackungen und Displays verwendet. PET-G hat ein kristallklares Aussehen, eignet sich für die Vakuumformung und bietet außerdem eine gute Schlagfestigkeit.

Eigenschaften und Merkmale

  • Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Geringer als bei PC und PMMA, wodurch PET-G für feuchte Umgebungen geeignet ist

  • Die Schlagfestigkeit ist besser als bei PMMA, was zu einer längeren Lebensdauer führt

  • Begrenzte UV-Beständigkeit bei Außenanwendungen. In diesem Fall sollten Sie die Verwendung von PMMA oder UV-stabilisiertes PC in Betracht ziehen

  • Relativ gute chemische Beständigkeit, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen

Unterschiede zwischen PET-G und PET

PET-G ist transparenter, lässt sich leichter thermoformen und ist bei niedrigen Temperaturen weniger spröde. Es ist auch in einer größeren Auswahl von Dicken erhältlich. Andererseits ist PET kostengünstig und chemisch beständiger. Beide Materialien haben die gleiche Entflammbarkeitsklasse (B1). PET-G ist ideal für die Vakuumformung (Thermoformung). PET eignet sich am besten für das Blasformen, z. B. für Lebensmittelverpackungen. 

Eigenschaften und Merkmale von Epraform PET-G

  • PET-G Kunststoffe: PET-G zeichnet sich durch hervorragende Vakuumformung, Feuerbeständigkeit und mechanische Eigenschaften aus. Außerdem ist das Material schlagfest wodurch es sich hervorragend für komplexe und transparente Displays, Ladeneinrichtungen und hochwertige Verkaufsautomaten eignet.

  • Technische Kunststoffe aus PET-G: In Bezug auf die technischen Eigenschaften und die Kosten liegt PET-G zwischen Acryl und Polycarbonat. Das Material bietet hervorragende Vakuumformeigenschaften, eine gute Schlagfestigkeit und kann mit Hochfrequenz- und Ultraschallverfahren geschweißt werden. Es hat jedoch eine niedrigere maximale Betriebstemperatur als Epraform PMMA und PC. Zu den Anwendungsbereichen gehören Schutzabdeckungen für Maschinen, transparente Maschinenverkleidungen und Beschilderungen.

Verarbeitungstechniken

PET-G kann mit einer Vielzahl von Techniken bearbeitet werden, wodurch es für verschiedene Anwendungen vielseitig einsetzbar ist.

  • Drehen/Fräsen

  • Kleben

  • Warmbiegen

  • Vakuumformen

Polycarbonat, PET-G oder PMMA?

Die drei am häufigsten verwendeten transparenten Kunststoffe – Polycarbonat, PET-G und PMMA – unterscheiden sich in mehreren wichtigen Aspekten. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht diese wesentlichen Unterschiede. Detaillierte Informationen zum besten Material für eine bestimmte Anwendung finden Sie in den bereitgestellten Informationen.

Eigenschaften

PET-G

PMMA

Polycarbonat (PC)

Gewicht

Gering

Gering

Gering

Transparenz

Mittel-hoch

Hoch

Mittel-hoch

Festigkeit

Gut

Mittel

Hoch

Kaltbiegen

Mittel

Minimal

Gut

Warmbiegen

Gut

Gut

Gut

Bohren, Sägen und Fräsen

Ja

Ja

Ja

Witterungsbeständigkeit

Gut

Hoch

Gut, wenn UV-beständiger PC