Epradur Polyvinylchlorid (PVC)-Materialien werden häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt, bei denen Haltbarkeit, chemische Beständigkeit und Schwerentflammbarkeit entscheidend sind. PVC ist langlebig, leicht, stark und schwer entflammbar, mit isolierenden Eigenschaften und geringer Durchlässigkeit.
Weichmacherfreies PVC mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und chemischer Beständigkeit, das sich ideal für den allgemeinen industriellen Einsatz eignet.
Ähnelt festem PVC, enthält jedoch Lufteinschlüsse. Er wird manchmal auch als Forex bezeichnet. Die Platte hat die gleichen Abmessungen und die gleiche Dicke wie festes PVC, ist aber wesentlich leichter. Sie wird häufig in der Werbeindustrie verwendet.
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verformung unter Hitzeeinwirkung, was die Stabilität bei Hochtemperaturanwendungen gewährleistet
Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen, die zur Haltbarkeit und langen Lebensdauer beiträgt
Hohe Chemikalienbeständigkeit, insbesondere gegen Säuren und Basen, was es ideal für industrielle Anwendungen macht
Leicht zu verarbeiten und in verschiedene Formen zu bringen und auch leicht zu verkleben und zu schweißen
Einsatz in der Chlorelektrolyse, Galvanisierung und anderen chemischen Verfahren, die eine hohe chemische Beständigkeit erfordern
Geeignet für verschiedene Prozesse in der Papierherstellung
Materialien für Rohre und Formstücke
Einsatz in Baumaterialien, die eine hohe Schlagfestigkeit und chemische Beständigkeit erfordern
Extrusion zur Herstellung kontinuierlicher Formen wie Rohren und Profilen
Spritzgießen zur Herstellung komplexer Formen mit hoher Präzision
Thermoformung zum Formen von Platten in spezifische Formen unter Verwendung von Wärme
Präzisionsschneiden und -bearbeitung für kundenspezifische industrielle Anwendungen

ERIKS bietet unter der Marke Epradur ein umfangreiches Sortiment an PVC-Materialien an, die auf die verschiedenen industriellen Anforderungen zugeschnitten sind.