Eriks
PMMA

PMMA

PMMA

Epraform Polymethylmethacrylat (PMMA) wird auf Grund seiner langen Lebensdauer, Transparenz und seines geringen Gewichts häufig als Alternative zu Glas verwendet. Dadurch eignet sich PMMA ideal für industrielle, technische oder bauliche Anwendungen, wie z. B. Schaugläser, Beleuchtung und Außenanwendungen.

PMMA, auch als Acrylglas, Plexiglas oder Perspex bekannt, übertrifft andere transparente Kunststoffe wie Polycarbonat (PC) und Polyethylenterephthalat (PET) sowohl in der Klarheit als auch in der UV-Beständigkeit. Diese Eigenschaften ermöglichen es, dass es sogar lichtdurchlässiger als Glas ist.

Eigenschaften und Merkmale von PMMA

  • Auf Grund der hohen Lichtdurchlässigkeit und Brillanz dient PMMA als Ersatz für Glas Das Material ist relativ kratzfest.

  • Weist eine gute, natürliche Außenwitterungsbeständigkeit (UV-Strahlung) auf

  • Ist gegen apolare Chemikalien relativ gut beständig, wird aber von polaren Lösungsmitteln angegriffen

  • Als amorpher Werkstoff neigt er, in Kontakt mit vielen Chemikalien zu ausgeprägter Spannungsrissbildung. Daher sind bei jeder Anwendung mit Chemikalienkontakt das Einspannungsniveau und die Spannungsrissbeständigkeit zu prüfen. Zur Verbesserung der Chemikalienbeständigkeit und der mechanischen Eigenschaften wird PMMA mit Acryl-Nitril zu AMMA copolymerisiert.

  • Epraform Polymethylmethacrylat (PMMA) ist ein amorpher, daher glasklarer Werkstoff mit einer Dichte von 1,18 g/cm³. Das Material ist hart und steif, aber mäßig schlagzäh.  

Anwendungen

  • Sichtfenster und transparente Maschinenabdeckungen

  • Geräteschutz

  • Außenanwendungen für Wetterbeständigkeit (hohe Temperaturen, Feuchtigkeit) und Stabilität

  • Optik

  • Haushaltsgeräte

  • Elektrotechnik

  • Fahrzeugbau

  • Bauwesen

  • Werbetechnik 

Verarbeitungsmöglichkeiten

PMMA kann mit praktisch allen thermischen Umformprozessen verarbeitet werde.

  • Spritzgiessen

  • Extrudieren

  • Warmumformen und Kaltumformen

  • Schweißen und kleben

  • Mechanische Verarbeitung durch Fräsen, drehen und Bohren für präzise Formgebung und komplexe Designs

  • Polieren zur Entfernung von Kratzern und Markierungen

ERIKS PMMA-Materialvarianten

Ein Mitarbeiter in ERIKS-Arbeitskleidung scannt ein Versanddokument und bewegt sich zwischen Regalen mit beschrifteten Lagerbehältern und großen schwarzen Platten.

ERIKS liefert Epraform PMMA in transparentem, lichtdurchlässigem Opal und verschiedenen anderen Farben. Wir bieten auch PMMA mit speziellen Beschichtungen für antistatische und kratzfeste Eigenschaften an. PMMA ist sowohl in gegossenen als auch in extrudierten Varianten erhältlich. Extrudiertes PMMA ist in der Regel günstiger und lässt sich leichter formen und biegen. Gegossene PMMA-Platten eignen sich auf Grund ihrer geringeren Eigenspannung und überlegenen Klarheit besser für komplexe Verarbeitungsprozesse. Außerdem sind gegossene Platten auch in dickeren Formaten erhältlich.

Laden Sie unsere Datenblätter herunter, um weitere Informationen zu den Materialeigenschaften zu erhalten.  

Polycarbonat, PET-G oder PMMA?

Die drei am häufigsten verwendeten transparenten Kunststoffe – Polycarbonat, PET-G und PMMA – unterscheiden sich in mehreren wichtigen Aspekten. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht diese wesentlichen Unterschiede. Detaillierte Informationen zum besten Material für eine bestimmte Anwendung finden Sie in den bereitgestellten Informationen.

Eigenschaften

Polycarbonat (PC)

PET-G

PMMA

Gewicht

Niedrig

Niedrig

Niedrig

Transparenz

Mittel-hoch

Mittel-hoch

Hoch

Festigkeit

Hoch

Gut

Mittel

Kaltumformen

Gut

Mittel

Minimal

Warmumformen

Gut

Gut

Gut

Bohren, Sägen, Drehen und Fräsen

Ja

Ja

Ja

Witterungsbeständigkeit

Gut, wenn UV-beständiger PC

Hoch

Hoch