Rocklight® ist eine vielseitige Polypropylen-Verbundplatte, die herkömmliche Materialien wie Holz, Spanplatten, Pappe, Aluminium und Vollkunststoff ersetzen kann. Dieses Material weist eine symmetrische Wabenstruktur auf, ist chemisch beständig und leicht zu reinigen, wodurch es sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet.
Rocklight® ist in verschiedenen Dicken (3, 5 und 10 mm) und spezifischen Gewichten für unterschiedliche Anwendungen erhältlich. Standardtafeln haben die Maße 2400 mm x 2100 mm und sind in der Regel grau. Kundenspezifische Tafeln mit Eigenschaften wie UV-Beständigkeit, elektrischer Isolierung und erhöhter Verformungsbeständigkeit unter Last sind je nach Bestellmenge erhältlich.
Geringes Gewicht, wodurch das Gesamtgewicht des Materials ohne Beeinträchtigung der Festigkeit reduziert wird
Die strukturierte Wabengeometrie bietet hervorragende Stoß- und Druckfestigkeit
Die Oberflächen von Rocklight® sind glatt und parallel, was die Benutzerfreundlichkeit und die Endqualität verbessert
Verhindert Schimmelbildung und ist daher für hygienische Umgebungen geeignet
Zieht keinen Staub an und bleibt dadurch sauber und optisch ansprechend
Hohe Beständigkeit gegen verschiedene Chemikalien
Geeignet für die Verwendung in Kontakt mit Trinkwasser und Lebensmitteln
Die gleichmäßige Dicke gewährleistet eine hohe Schweißqualität und gut verteilte Steifigkeit
Einfache Verarbeitung mit Standardwerkzeugen und Kompatibilität mit den wichtigsten Drucksystemen
Vollständig recycelbar
Wandpaneele und bewegliche Trennwände
Werbedisplays
Verkleidung und Schutz für Dekorplatten
Innenverkleidungen in Kraftfahrzeugen
Als Ersatz für Kartonverpackungen

ERIKS bietet Rocklight® in verschiedenen Varianten an, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Industrie zugeschnitten sind. Unser Know-how gewährleistet qualitativ hochwertige Lösungen, die eine hervorragende Haltbarkeit, chemische Beständigkeit und Vielseitigkeit bieten.