Epratone PEEK (Polyetheretherketon) ist ein Hochleistungskunststoff, der für seine außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien, seine hervorragende mechanische Festigkeit und seine Formbeständigkeit bekannt ist. Dieser vielseitige, teilkristalline Thermoplast zeichnet sich dadurch aus, dass er seine Eigenschaften bei hohen Temperaturen und in aggressiven chemischen Umgebungen beibehält. PEEK wird häufig in anspruchsvollen Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Öl- und Gasindustrie sowie der Halbleiterindustrie eingesetzt, wo herkömmliche Kunststoffe oft nicht ausreichen.
Hohe mechanische Festigkeit und Steifigkeit: PEEK behält seine Steifigkeit auch bei hohen Temperaturen bei
Geeignet für den Dauereinsatz bei Temperaturen bis zu 260 °C (500 °F)
Beständig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln und korrosiven Substanzen
Geringe Feuchtigkeitsabsorption: Gewährleistet Formstabilität in feuchten Umgebungen
Ideal für Anwendungen, die Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit erfordern
Geringe Ausgasung, daher für Vakuumumgebungen geeignet
Dichtungen, die eine leckagefreie Leistung in Hochdrucksystemen gewährleisten
Medizinische Anwendungen, wie z. B. Komponenten, die sterilisiert werden müssen und biokompatibel sein müssen
Schalter und Isolatoren für eine zuverlässige elektrische Isolierung
Lager und Buchsen mit geringer Reibung und langer Lebensdauer
Pumpen- und Ventilkomponenten, die gegen raue chemische und thermische Bedingungen beständig sind
Elektrische Steckverbinder in Bohrlöchern, die in der Öl- und Gasindustrie verwendet werden
Teile für medizinische Instrumente, die Präzision und Zuverlässigkeit der medizinischen Geräte erfordern
Komponenten für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, die strenge Hygienestandards erfüllen
PEEK lässt sich leicht und mit hoher Maßgenauigkeit bearbeiten. Es kann geschweißt und wasserstrahlgeschnitten werden, wodurch es für verschiedene Produktionsprozesse geeignet ist.

ERIKS bietet sowohl Standard-PEEK als auch gefüllte Varianten an, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden:
Kohlenstofffasergefülltes PEEK: Erhöht die Steifigkeit und verbessert die mechanischen Eigenschaften
PTFE-gefülltes PEEK: Bietet verbesserte Gleiteigenschaften und reduzierte Reibung