Epraform Polystyrol (PS) ist ein weit verbreiteter, von Natur aus transparenter Thermoplast, der für seine Klarheit, Steifigkeit und Kosteneffizienz bekannt ist. Mit einer hohen Lichtdurchlässigkeit von ca. 90 % ist PS ideal für Anwendungen wie Verglasungen und Beleuchtungen. Das Material ist leicht, feuchtigkeitsbeständig und bietet eine gute thermische und akustische Isolierung, wodurch es sich leicht verarbeiten und formen lässt. PS ist sowohl in fester als auch als Hartschaumform erhältlich.
Hohe Lichtdurchlässigkeit von etwa 90 %, geeignet für Anwendungen, die Transparenz erfordern
Hervorragende Wasserbeständigkeit, beständige Größe und Form trotz wechselnder äußerer Bedingungen, keine Verformung
Erschwingliches Material für verschiedene Anwendungen
Begrenzte UV-Beständigkeit
Relativ zerbrechlich
Steif und leicht
Verpackungsmaterialien für Konsumgüter und Elektronik
Beleuchtungskörper und Geräte, deren Teile transparent und steif sein müssen
Leicht und steif, daher für Automobilteile geeignet
Elektronikgehäuse und Isolierung für elektronische Geräte
Lebensmittelverpackungen wie Einwegartikel und Küchengeräte. Lesen Sie unseren Leitfaden für lebensmittelsichere Materialien
PS-Schaumsorten Schaumstoffvarianten bieten Wärmedämmung
Medizinische Geräte und Teile, die Formbeständigkeit Formstabilität erfordern
Polystyrol kann auf verschiedene Arten bearbeitet werden:
Vakuumformung zur Herstellung detaillierter Formen und Komponenten
Extrusion zur Herstellung von Endlosformen, wie Platten und Folien
Drehen und Fräsen für eine präzise Bearbeitung zur Erreichung der gewünschten Abmessungen

ERIKS hat sowohl transparente als auch matte PS-Varianten in Weiß und Schwarz im Sortiment, die in verschiedenen Stärken erhältlich sind, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen.