Multilene Polypropylen (PP) ist ein vielseitiger Thermoplast mit einer Molekularstruktur, die der von Polyethylen ähnelt. Außerdem ist das Material schweißbar.
Es gibt drei Arten von Polypropylen, jede mit spezifischen Eigenschaften und geeigneten Anwendungen:
PP-H (Homopolymer) | PP-B (Block-Copolymer) | PP-R (statistisches Copolymer) |
Weist typische PP-Eigenschaften auf, wie hohe Steifigkeit, Zugfestigkeit und Schmelzpunkt. | Bietet eine bessere Schlagfestigkeit, insbesondere bei Temperaturen unter 5 °C, aber eine geringere Steifigkeit bei Temperaturen über 60 °C. | Bietet ausgewogene Eigenschaften mit Schwerpunkt auf Klarheit und Flexibilität. |
Leichter als Polyethylen, daher ideal für leichte Anwendungen
Höhere Glasübergangstemperatur, die eine bessere Leistung bei niedrigeren Temperaturen bietet
Höhere Schmelztemperatur, geeignet für Anwendungen in Hochtemperaturumgebungen
Größere Formbeständigkeit bei Hitze, Formstabilität und Festigkeit auch bei deutlich höheren Temperaturen
Hohe chemische Beständigkeit
Bauwesen
Verpackung
Automobilindustrie
Medizinische Geräte
Textilien
Chemische Lagertanks
Extrusion
Spritzgießen
Blasformen
Tiefziehen
ERIKS bietet ein umfangreiches Sortiment an Polypropylen-Materialien, die auf die verschiedenen industriellen Anforderungen zugeschnitten sind. Unser Know-how gewährleistet hochwertige Lösungen, die sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, chemische Beständigkeit und Vielseitigkeit auszeichnen und ausgewogene Eigenschaften mit Schwerpunkt auf Klarheit und Flexibilität bieten.