Eriks

Materialcontainer, Tanks und Fässer

  • 30
  • 3
  • 1
  • 7
  • 10
  • 2
  • 1
  • 3
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
  • 6
  • 9
  • 14
91 Produkte angezeigt für Materialcontainer, Tanks und Fässer

CHF 68.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.89inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Verpackungsflasche 250 ml

  • ERIKS:14942346
  • Inhalt:0.25 l
  • Material:LDPE

CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.03inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Schraubverschluss Weithalsflasche 500ml

  • ERIKS:13741726
  • Manufacturer:150-V0050
  • Inhalt:5 l
  • Material:PE

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

KAUTEX Spritzverschluss 250-500 ml

  • ERIKS:13935287
  • Manufacturer:VERSCHLUSS-250-500ML

CHF 2.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.32inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

RIXIUS Kunststoffkanister HDPE natur 10l

  • ERIKS:13789083
  • Manufacturer:6-0300-100-51-450
  • Material:HDPE
  • Inhalt:10 l

CHF 14.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.19inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.27inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

MATO Flüssigkeitsmessbecher PP 5.0 Liter

  • ERIKS:14383446
  • Manufacturer:3330057
  • Material:PP
  • Inhalt:5 l

CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.57inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 16.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 38.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.78inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 71.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.97inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 24.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.21inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 718.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 776.21inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 71.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.97inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 196.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.42inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027
Product Image

RIXIUS Kunststoffkanister natur 20 l Höhe 379mm

  • ERIKS:13868874
  • Manufacturer:KANISTER-KUSTO-20L
  • Material:HDPE
  • Inhalt:20 l

CHF 19.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.76inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

Verpackungsflasche 50 ml

  • ERIKS:13733606
  • Manufacturer:120-E0050
  • Inhalt:0.05 l
  • Material:LDPE

CHF 2.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.32inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

HUBER Patentdeckeldose 100ml/125g 55x56mm

  • ERIKS:13743122
  • Manufacturer:160001
  • Höhe:55 mm

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 15.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.49inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

HUBER Patentdeckeldose 500 ml 112x84 mm

  • ERIKS:13743125
  • Manufacturer:160004
  • Höhe:112 mm

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

CHF 58.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.40inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026