BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Druckspeichersprühgerät Super McProper Plus 0.5 l 360°

  • ERIKS:14899078
Image 1
360° Handsprühgerät speziell beständig gegen mineralölbasierende Lösungsmittel und Multifunktionsöle

Produkeigenschaften
  • 0.5 Liter Tank, bruchsicher, transparent, weiss
  • Skala in 100 ml-Abstufung
  • Spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen
  • Verschliessbare Regulierdüse
  • Kolbendruck bis 15 bar
  • Ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff
  • Vielfach verwend- und wieder befüllbares Gerät
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.67inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BIRCHMEIER
Serie
McProper Plus
Inhalt
0.5 l