Eriks
KAUTEX

KAUTEX Weithalsflasche LDPE 1000ml

  • ERIKS:13730551
Image 1
Geeignet für Lebensmittel, Chemikalien und kosmetische Präparate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.70

-

5+

CHF 5.50

3.51%

10+

CHF 5.45

4.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAUTEX
Inhalt
1 l
Farbe
Natur
Öffnungsdurchmesser
50 mm
Höhe
205 mm
Material
LDPE
Ersatzteile & Zubehör

CHF 1.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026