BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Spritzrohr gebogen zu Spray-Matic 5 P

  • ERIKS:14886990
Image 1
Mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Das Spritzgerät ist weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.21inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BIRCHMEIER
Serie
Spray-Matic
Inhalt
5 l
Betriebsdruck
5 bar
Gewicht
2.8 kg