Eriks

Verpackungsflasche 50 ml

  • ERIKS:13733606
  • Hersteller:120-E0050
Image 1
Geeignet für Lebensmittel, Chemikalien und kosmetische Präparate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.32inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.15

-

5+

CHF 2.10

2.33%

10+

CHF 2.00

6.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Inhalt
0.05 l
Material
LDPE
Öffnungsdurchmesser
12.9 mm
Farbe
Natur
Höhe
86 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Product Image

ERIKS DEUTSCHLAND GMBH Schraubverschluss 50-100ml

  • ERIKS:13741721
  • Manufacturer:150-V0018

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026