HUBER

HUBER Patentdeckeldose 500 ml 112x84 mm

  • ERIKS:13743125
  • Hersteller:160004
Image 1
Für lösungsmittelhaltige Füllgüter geeignet. Aus Weissblech, rund, inkl. Eindrückdeckel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.68inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.40

-

20+

CHF 3.25

4.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HUBER
Höhe
112 mm
Durchmesser
84 mm
Inhalt
500 l