SEMADENI

SEMADENI Weithalsflasche HD-PE Deckel weiss 1000ml

  • ERIKS:14908713
Image 1
Naturfarbig, mit gutem Standvermögen. Auslaufsicher durch sehr dichten, gut laufendem Schraubverschluss. Hohe Festigkeit durch starkwandige Konstruktion.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von -100 °C bis +120°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SEMADENI
Inhalt
1 l
Durchmesser
91 mm
Höhe
199 mm
Öffnungsdurchmesser
53 mm
Material
HDPE