HUBER

HUBER Patentdeckeldose 100ml/125g 55x56mm

  • ERIKS:13743122
  • Hersteller:160001
Image 1
Für lösungsmittelhaltige Füllgüter geeignet. Aus Weissblech, rund, inkl. Eindrückdeckel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.81inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.60

-

20+

CHF 2.50

3.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HUBER
Höhe
55 mm
Durchmesser
56 mm
Inhalt
125 l