RIXIUS

RIXIUS Kunststoffkanister HDPE natur 10l

  • ERIKS:13789083
  • Hersteller:6-0300-100-51-450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.19inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.05

-

5+

CHF 13.50

3.91%

10+

CHF 13.20

6.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RIXIUS
Material
HDPE
Inhalt
10 l
Höhe
325 mm
Farbe
Natur
Tiefe
234 mm
Öffnungsdurchmesser
51 mm
Zulassung
UN 3H1 / x1.3 / 250, 3H1 / y1.8 / 200