RIXIUS

RIXIUS Kunststoffkanister natur 20 l Höhe 379mm

  • ERIKS:13868874
  • Hersteller:KANISTER-KUSTO-20L
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.76inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.20

-

5+

CHF 18.40

4.17%

10+

CHF 17.95

6.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RIXIUS
Material
HDPE
Inhalt
20 l
Höhe
379 mm
Farbe
Natur
Tiefe
290 mm
Öffnungsdurchmesser
61 mm
Zulassung
UN 3H1 / x1.3 / 250, 3H1 / y1.8 / 200