Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Kanister, säurefest
Kanister, säurefest
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
HDPE
2
Inhalt [l]
10
1
20
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Kanister, säurefest
Produkt
Material
Inhalt [l]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Inhalt [l]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kunststoffkanister HDPE natur 10l
HDPE
10
EUR 14.05
/
stück
Kunststoffkanister natur 20 l Höhe 379mm
HDPE
20
EUR 19.20
/
stück
Anmelden