Eriks

Verpackungsflasche 250 ml

  • ERIKS:14942346
Image 1
Geeignet für Lebensmittel, Chemikalien und kosmetische Präparate.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.03inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.80

-

5+

CHF 2.70

3.57%

10+

CHF 2.65

5.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Inhalt
0.25 l
Öffnungsdurchmesser
19 mm
Material
LDPE
Höhe
140 mm
Farbe
Natur