BIRCHMEIER

Druckspeichersprühgerät Spray-Matic 1.25 N 360°

360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch.

Produkteigenschaften
  • Sprühen in jeder Position (360°)
  • Speziell Lösungsmittel beständiger PA (Polyamid) Pumpenkopf
  • Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l)
  • Chemisch beständige Viton Dichtungen
    Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf
  • Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 2 bar Betriebsdruck
  • Grosse Einfüllöffnung
  • Regulier- und schwenkbare Messingdüse
Image 1
  • 1
1 of Druckspeichersprühgerät Spray-Matic 1.25 N 360°
ProduktInhalt [l]VerfügbarPreisexkl. MwSt