Eriks

Lockout-Haspen

  • 721
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 56
  • 35
  • 4
  • 70
  • 2
721 Produkte angezeigt für Lockout-Haspen
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Rot, 165.00 - 254.00 mm

  • ERIKS:23590776
  • Manufacturer:065563
  • Ausführung:Durchgangsventil-Absperrung 6.5-10mm
  • Farbe:Rot
  • Breite:318.3 mm

CHF 75.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 207.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 2,44 m, Rot, PVC-beschichteter Stahl, 2.44 m

  • ERIKS:23588768
  • Manufacturer:050943
  • Ausführung:System mit 2.44m Metall Kabel
  • Farbe:Rot
  • Material:PU, glasfaserverstärkt/Nylon, glasfaserverstärkt/Metall, vinylbeschichtet

CHF 152.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 200.05/ Paketexkl. MwSt

CHF 216.25inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 31.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

BRADY Absperrung für Steckerverbindungen 110 V - klein, Klein

  • ERIKS:23589036
  • Manufacturer:065674
  • Farbe:Rot
  • Höhe:80 mm
  • Breite:88.9 mm

CHF 25.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 33.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

CHF 83.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Prinzing Kugelventil-Absperrung, 12.70-63.50mm, Rot, 7.95 mm

  • ERIKS:23590919
  • Manufacturer:800110
  • Ausführung:Kugelhahn-Absperrung klein
  • Farbe:Rot
  • Höhe:103.38 mm

CHF 79.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Kleine Kugelhahn - Absperrung, 6 - 25 mm, Klein, 6.35-25.40mm, Rot, 7.14 mm

  • ERIKS:23590778
  • Manufacturer:065666
  • Farbe:Rot
  • Höhe:57.15 mm
  • Breite:93.98 mm

CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Safety Redbox Gruppenverschlusskasten – Gelb, Gelb, 12

  • ERIKS:12991464
  • Manufacturer:145580
  • Farbe:Gelb
  • Höhe:154.9 mm
  • Breite:236.22 mm

CHF 156.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POS, 1 Packung

  • ERIKS:23589175
  • Manufacturer:090844
  • Ausführung:Mini-Absperrsystem Pin-out standard POS 1 Stück
  • Farbe:Rot
  • Höhe:41.61 mm

CHF 34.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset

  • ERIKS:24049812
  • Manufacturer:805853
  • Farbe:Schwarz / Rot

CHF 113.10/ Paketexkl. MwSt

CHF 122.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter, 1 Packung

  • ERIKS:13580166
  • Manufacturer:149514
  • Farbe:Rot
  • Höhe:29.21 mm
  • Breite:60.71 mm

CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 33.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.12inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 33.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.12inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

BRADY Universal-Mini-Verriegelung für Schutzschalter, 6 Stück / Packung

  • ERIKS:14045191
  • Manufacturer:149515
  • Farbe:Rot
  • Höhe:29.21 mm
  • Breite:60.71 mm

CHF 153.15/ Kastenexkl. MwSt

CHF 165.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Rot, 25.40 - 63.50 mm

  • ERIKS:23589026
  • Manufacturer:065560
  • Ausführung:Durchgangsventil-Absperrung 1-2.5mm
  • Farbe:Rot
  • Breite:120.1 mm

CHF 29.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Große Universal-Ventilabsperrung mit Blockierarm, Groß, Rot, 9.00 mm

  • ERIKS:23589021
  • Manufacturer:065401
  • Farbe:Rot
  • Höhe:162.05 mm
  • Breite:224.03 mm

CHF 248.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Pneumatische Absperrung

  • ERIKS:12369719
  • Manufacturer:065645
  • Farbe:Rot
  • Breite:21 mm
  • Material:Glasfaserverstärktem Nylon

CHF 152.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.47inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

BRADY Mehrfach-Schliessbügel, Rot, 25.40 mm

  • ERIKS:23590991
  • Manufacturer:805840
  • Ausführung:Schliessbügel 25mm
  • Farbe:Rot
  • Höhe:114.3 mm

CHF 151.85/ Paketexkl. MwSt

CHF 164.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Product Image

BRADY Lockout - Gürteltasche, Schwarz auf Rot

  • ERIKS:12365046
  • Manufacturer:051172
  • Farbe:Schwarz / Rot
  • Höhe:127 mm
  • Breite:177.8 mm
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 49.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.00inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

BRADY 3-in-1 Elektrische Absperrung, 88.14 mm

  • ERIKS:12943820
  • Manufacturer:045842
  • Farbe:Gelb
  • Höhe:158.75 mm
  • Material:Polypropylen

CHF 42.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026