Eriks
BRADY

BRADY Allzweck-Kabelverriegelungssystem mit ummanteltem Stahlkabel, 2,44 m, Rot, PVC-beschichteter Stahl, 2.44 m

  • ERIKS:23588768
  • Hersteller:050943
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Sperren Sie mehrere Kontrollpunkte mit nur einer Vorrichtung ab. Für ungewöhnliche, schwer absperrbare Trennvorrichtungen perfekt geeignet. Benutzerfreundlich: Halten Sie die Vorrichtung einfach in einer Hand und pressen Sie sie mit der anderen fest zusammen! Beschichtetes Metallkabel ist im Lieferumfang enthalten
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 164.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Ausführung
System mit 2.44m Metall Kabel
Farbe
Rot
Material
PU, glasfaserverstärkt/Nylon, glasfaserverstärkt/Metall, vinylbeschichtet
Farbe Leitung
Klar
Kabeldurchmesser
3.18
Material Kabel
Stahl, PVC-ummantelt
Elektrisch leitfähig
Nein
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
4