BRADY

BRADY Miniatur-Verriegelungssystem für Schutzschalter, Typ POS, 1 Packung

  • ERIKS:23589175
  • Hersteller:090844
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eine sichere und effektive Methode für die Verriegelung europäischer Schutzschalter. Einzigartig! – keine Werkzeuge zur Montage erforderlich. Die Absperrung lässt sich mit Hilfe eines Tasters leicht montieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Serie
POS
Ausführung
Mini-Absperrsystem Pin-out standard POS 1 Stück
Farbe
Rot
Höhe
41.61 mm
Material
Glasfaserverstärktem Nylon
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1