BRADY

BRADY 3-in-1 Elektrische Absperrung, 88.14 mm

  • ERIKS:12943820
  • Hersteller:045842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Passend für Hoch- und Niederspannungsstecker mit einem Durchmesser von bis zu 76 mm und einer Länge von bis zu 139 mm. Die 2 Schiebedeckel können einzeln oder gemeinsam verwendet werden, für Kabel mit kleinen, mittlerem oder großen Durchmesser bis 31 mm. Aus leuchtend gelbem Thermoplast. Mit Etiketten mit englischen Anweisungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Gelb
Höhe
158.75 mm
Material
Polypropylen
Durchmesser
88.14
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1