BRADY

BRADY Brady-Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Rot, 165.00 - 254.00 mm

  • ERIKS:23590776
  • Hersteller:065563
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Ausführung
Durchgangsventil-Absperrung 6.5-10mm
Farbe
Rot
Breite
318.3 mm
Material
Polypropylen
Abmessungen
318,30 (W) x 276,20 (H) x 267,21 (Dia) x 76,20 (D)
Lochdurchmesser
89.40
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1