Lockout-Vorhängeschlösser kompakt Nylon mit Aluminium Bügel 38.10mm
Nylongehäuse/Aluminiumbügel. Die kompakten Sicherheits-Vorhängeschlösser sind ein leichtes Sortiment an Vorhängeschlössern, die speziell für Energieisolierungsprogramme geeignet sind. Der einzigartige Zylinder ist isoliert und schützt so Arbeiter vor Stromschlägen beim Einführen des Schlüssels. Die hochpräzise Bearbeitung mit 5 Bolzen ermöglicht noch mehr einzigartige Schlüsselprofile und bietet eine höhere Manipulationssicherheit. Das eingezogene, parazentrische Schlüsselloch sorgt für höhere Sicherheit, und die spezielle Konstruktion verhindert, dass der Schlüssel abgezogen werden kann, wenn der Bügel nicht geschlossen ist. Die Schlösser sind kompakt und leicht und darüber hinaus stoßfest, temperaturbeständig und widerstandsfähig gegen Chemikalien und Korrosion. Ihr nicht leitendes, funkenfreies Gehäuse hat eine gerippte Oberfläche für mehr Griffigkeit und bessere Handhabung. Zu jedem Schloss wird 1 Schlüssel geliefert. Schließzwang (Schlüssel wird erst freigegeben, wenn der Vorhängeschlossbügel sicher geschlossen ist). Kundenspezifische Schlüsseleinteilung und Schließpläne sind möglich. 6 Stk./Box, unterschiedliche Schlüssel.
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 38 mm - Keyed Different, Gelb, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Box
Gelb
32
4.72
CHF 31.05/stück
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 38 mm - Keyed Different, Weiß, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Box
Weiss
32
4.72
CHF 31.05/stück
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 38 mm - Keyed Different, Grün, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Box
Grün
32
4.72
CHF 31.05/stück
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 38 mm - Keyed Different, Grau, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Box
Grau
32
4.72
CHF 185.95/stück
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 38 mm - Keyed Different, Orange, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Box
Orange
32
4.72
CHF 31.05/stück
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 38 mm - Keyed Different, Braun, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Box
Braun
32
4.72
CHF 31.05/stück
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 38 mm - Keyed Different, Blau, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Box
Blau
32
4.72
CHF 31.05/stück
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 38 mm - Keyed Different, Lila, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Box
Violett
32
4.72
CHF 31.05/stück
Kompakte Brady Sicherheitsschlösser mit einem Bügel von 38 mm - Keyed Different, Schwarz, KD - Verschiedenschließende Schlösser, Aluminium, 38.10 mm, 6 Stück / Box