BRADY

BRADY Mehrfach-Schliessbügel, Rot, 25.40 mm

  • ERIKS:23590991
  • Hersteller:805840
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stellen Sie sicher, dass alle Maschinen abgesperrt bleiben, bis alle Arbeiter ihre Reparatur- und Wartungsarbeiten abgeschlossen haben. Jeder Arbeiter bringt ein Schloss am Schließbügel an. Der Schließbügel kann nicht abgenommen werden, bis alle Schlösser entfernt wurden. So können Unfälle verhindert werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 151.85/ Paketexkl. MwSt

CHF 164.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Ausführung
Schliessbügel 25mm
Farbe
Rot
Höhe
114.3 mm
Breite
40 mm
Material
Vinyl Coated High Tensile Steel;Steel
Beschichtungsmaterial
Rust-Proof Plating;Vinyl-Coated
Tiefe
8.89
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
6
Anzahl der Backen
1