BRADY

BRADY Große Universal-Ventilabsperrung mit Blockierarm, Groß, Rot, 9.00 mm

  • ERIKS:23589021
  • Hersteller:065401
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Universal-Absperrung ist ein Modulsystem, das die Absperrung von Ventilen verschiedener Arten und Größen ermöglicht. Keine andere Vorrichtung bietet eine solch hohe Flexibilität und Sicherheit
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
BRADY
Farbe
Rot
Höhe
162.05 mm
Breite
224.03 mm
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser
1